ユタカメイク
PPバンドセット
トラスコ品番
828-0800
セット内容
(PPバンド)15.5mm×50m、ストッパー25個、カッター1個
厚さ(mm)
0.5
質量(g)
247
長さ(m)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合バンド幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86334412
L50
15.5
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください