ユタカメイク
紙バンド
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(400m)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86334604
BP4005
約14.5
400
紙
レッド
4000
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86334595
BP4006
約14.5
400
紙
ムラサキ
4000
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86334561
BP4010
約14.5
400
紙
チョコ
4000
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86334577
BP4011
約14.5
400
紙
フカミドリ
4000
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86334586
BP4012
約14.5
400
紙
ブラック
4000
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86334543
BP4015
約14.5
400
紙
クリーム
4000
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86334552
BP4016
約14.5
400
紙
コンイロ
4000
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86334717
BP4001
約15.5
400
紙
ホワイト
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86334701
BP4017
約15.5
400
紙
クラフト
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください