ユタカメイク
紙バンド
幅(mm)
約15.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86334726
BPR4017
-
約400
紙
クラフト
4830
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
86334735
BPR4001
約14.5
約400
紙
ホワイト
5000
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください