収集袋 自立式作業袋(メッシュ) 500ミリ立方 120L

収集袋 自立式作業袋(メッシュ) 500ミリ立方 120L - ユタカメイク
トラスコ品番113-7096材質基布:ポリエチレン/ベルト:ポリプロピレン幅(mm)60高さ(mm)360奥行(mm)360サイズ(cm)50cm×50cm×50cm容量(L)約120RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86334832WM10
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする