工進
工進背負い動噴ESシリーズ専用キャリー
(1件のレビュー)
でこぼこ道も楽に移動できます。
タンクを背負う時に台に置けるので背負いやすい。
用途
背負い動噴の移動を楽に
種類
動力式噴霧器パーツ
ホース長さ(m)
20
材質(本体)
ADC
質量(kg)
5
適合機種
ES-10P ES-10 ES-10C ES-10CDX ES-10PDX ES-10DX ES-15C ES-15CDX ES-15PDX ES-15DX ES-20C ES-20PDX
ホース径(Φmm)
6
寸法(mm)
450×425×890
トラスコ品番
775-8065
本体質量(kg)
5
アズワン品番
64-6357-68
内容量
1台
関連資料:
(42.5MB)
取扱説明書:
(1.4MB)
注意
工進背負い動噴ESシリーズ専用品です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86335706
ESC-1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
KOSHIN 背負いエンジン動噴(ガーデンスプレーヤー) ESシリーズ
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった