曜日別特売

工進噴霧器HS用 除草剤専用噴口

工進噴霧器HS用 除草剤専用噴口 - 工進工進噴霧器HS用 除草剤専用噴口 - 工進工進噴霧器HS用 除草剤専用噴口 - 工進工進噴霧器HS用 除草剤専用噴口 - 工進工進噴霧器HS用 除草剤専用噴口 - 工進工進噴霧器HS用 除草剤専用噴口 - 工進工進噴霧器HS用 除草剤専用噴口 - 工進工進噴霧器HS用 除草剤専用噴口 - 工進
(1件のレビュー)

除草剤を効率よく散布できます

用途交換・補修用として材質(本体)プラスチック適合機種HSシリーズ・GTシリーズ適合本体GT-3HS・5HS・5HSR接続ねじM8内容量1個
関連資料:(31.8MB)
注意
工進HSシリーズ専用品です。機種・サイズをよくご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体画像86336634PA-103776-02722064-6359-06
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
※特徴86336643PA-104793-11151564-6359-07
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KOSHIN 蓄圧式噴霧器の不具合部分の特定の仕方 HSシリーズ
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-1 噴口の洗浄
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-2 シリンダパッキンの交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-3 Oリング交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-4 吐出弁交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-5 ノズル部Oリングの交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-6 ストレーナーの洗浄
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-7 お手入れ後 圧力あり/なしの確認
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86336634
2020-08-07
用途: 除草剤の噴霧作業時
田上精機株式会社

10年位前に買った噴霧器のノズルが急に壊れて困っていたところ、次の日には入手出来たので助かりました。品揃えの豊富さには驚いています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする