曜日別特売

工進噴霧器HS用 HSシリーズ ピストンクミ

工進噴霧器HS用 HSシリーズ ピストンクミ - 工進工進噴霧器HS用 HSシリーズ ピストンクミ - 工進工進噴霧器HS用 HSシリーズ ピストンクミ - 工進工進噴霧器HS用 HSシリーズ ピストンクミ - 工進工進噴霧器HS用 HSシリーズ ピストンクミ - 工進工進噴霧器HS用 HSシリーズ ピストンクミ - 工進
(3件のレビュー)

ピストンの交換用として

用途交換・補修用として質量(g)10材質(本体)ゴム・プラスチック内容量1個
関連資料:(31.8MB)
注意
工進HSシリーズ専用品です。機種・サイズをよくご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
材質
適合機種
適合本体
取扱説明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体画像86335837PA-180--HS-WシリーズHS-503W・505W・703W・705W・507W・707W(2.5MB)
800
779
857(税込)
当日出荷
※本体画像86335794PA-177HS-C・B全シリーズゴム・プラスチックHS-B・C・Eシリーズ-(1.3MB)
800
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KOSHIN 蓄圧式噴霧器の不具合部分の特定の仕方 HSシリーズ
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-1 噴口の洗浄
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-2 シリンダパッキンの交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-3 Oリング交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-4 吐出弁交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-5 ノズル部Oリングの交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-6 ストレーナーの洗浄
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-7 お手入れ後 圧力あり/なしの確認
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86335794
2025-09-15
用途: 噴霧器のポンプ部修理に
農・林・水産業

まだ使用しておりませんが、大体1年半位で壊れると思うのでその時交換します。新品のポンプ部内側に、同梱のシリコングリスを多く塗りました。修理しながら長く使用する予定です。部品の出るメーカーは信頼出来ます。

対象商品 : 86335794
2024-04-30
用途: 農薬や除草剤の散布用に工進噴霧器を使用
農・林・水産業

使用している工進の噴霧器のピストンシールが経年劣化により、ポンピングできなくなった。新品を買い替えるほどでもないので、当該商品を購入した。交換作業も差し込むだけで簡単に終了!。ポンピングも問題なくでき、噴霧器がもとの状態を取り戻した。
購入してよかったと思います。

対象商品 : 86335837
2022-06-04
用途: 噴霧器のメンテナンス時
その他業種

このセットは大変親切ですよね!!またの機会も宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする