工進噴霧器HS用 HSシリーズ HSグリス

工進噴霧器HS用 HSシリーズ HSグリス - 工進工進噴霧器HS用 HSシリーズ HSグリス - 工進工進噴霧器HS用 HSシリーズ HSグリス - 工進

部品交換時のグリスアップに使用するシリコングリスです。

用途交換・補修用として仕様HSグリス 5gトラスコ品番776-0302適合機種HS全シリーズ適合本体HS全シリーズ材質(本体)シリコングリス質量(g)10アズワン品番64-6359-50内容量1個
関連資料:(31.8MB)取扱説明書:(1.3MB)
注意
工進HSシリーズ専用品です。機種・サイズをよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86335855PA-186
600
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KOSHIN 蓄圧式噴霧器の不具合部分の特定の仕方 HSシリーズ
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-1 噴口の洗浄
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-2 シリンダパッキンの交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-3 Oリング交換
この動画は、1が参考にしています。
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-4 吐出弁交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-5 ノズル部Oリングの交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-6 ストレーナーの洗浄
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-7 お手入れ後 圧力あり/なしの確認
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする