工進噴霧器HS用 HSシリーズ パッキンフルセット

工進噴霧器HS用 HSシリーズ パッキンフルセット - 工進工進噴霧器HS用 HSシリーズ パッキンフルセット - 工進工進噴霧器HS用 HSシリーズ パッキンフルセット - 工進工進噴霧器HS用 HSシリーズ パッキンフルセット - 工進工進噴霧器HS用 HSシリーズ パッキンフルセット - 工進工進噴霧器HS用 HSシリーズ パッキンフルセット - 工進
(22件のレビュー)

パッキンの交換用として

用途交換・補修用として
注意
工進HSシリーズ専用品です。機種・サイズをよくご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86335821PA-1811個HS-Wシリーズ
600
559
615(税込)
当日出荷
44535918PA-5101個HS-401E
オープン
559
615(税込)
当日出荷
86335785PA-1761セットHS-B・C・Eシリーズ
500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KOSHIN 蓄圧式噴霧器の不具合部分の特定の仕方 HSシリーズ
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-1 噴口の洗浄
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-2 シリンダパッキンの交換
この動画は、1が参考にしています。
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-3 Oリング交換
この動画は、1が参考にしています。
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-4 吐出弁交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-5 ノズル部Oリングの交換
この動画は、1が参考にしています。
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-6 ストレーナーの洗浄
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-7 お手入れ後 圧力あり/なしの確認
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86335785PA-17644535918PA-510PA-176 工進噴霧器HS用 HSシリーズ パッキンフルセット 工進 44535918工進噴霧器HS用 HSシリーズ パッキンフルセット工進1個
559
税込615
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: 蓄圧噴霧器の修理に使用
農・林・水産業

工進蓄圧噴霧器を使用しています。長年使用しているとどうしてもゴムパッキン類は劣化してきますので定期的に交換することになるのですが、そういう時に保守部品がしっかり確保されているのは大変助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 44535918
2025-09-15
用途: 噴霧器のオーバーホールに
農・林・水産業

新品の噴霧器買いましたが、将来の故障に備えて購入しました。これがあれば一生使えそうです。

2025-06-05
用途: 畑の消毒に
農・林・水産業

ノズルパッキンが緩いためよく失くします。部品を購入するのとあまり価格が変わりませんが、つい買ってしまいました。もう少し単品で安価だと助かります。

1が参考にしています
2025-06-01
用途: 家庭菜園に
サービス業

長年愛用の噴霧器、点検中全く圧がかからない状態確認、急いでネットで調べ、部品PA-510を注文。一番大きいパッキン交換し新品状態に復活。次に駄目になったら、この部品はもう手に入らないだろう。とにかく助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 44535918
2024-08-20
用途: パッキン交換

圧縮があまりしなくなったので、パッキンを交換して復活しました。
パッキンセットではなく、小分けしてくれているともっと良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 86335785
2022-10-07
用途: 家庭菜園
明日亭レーシングサービス

ホームセンター取り寄せより安価なのは助かります。
フルセットなので、新品同様にオーバーホールできました。

1が参考にしています
対象商品 : 86335821
2022-06-04
用途: 噴霧器のメンテナンス時
その他業種

いつも懇切な説明書付きで助かっています。今回はグリスも購入しましたが、ピストン用
パッキンフルセットも同封されており、大満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 86335785
2022-06-11
用途: 各部のエアー漏れ対策に

さすがに何年も使っていると各部のゴムパッキンが劣化してエアーが漏れやすくなってきていました。
今回必要だったのはメインキャップ用の大きいパッキンのみだったのですが、この際ですので全て交換しました。
各部のメンテナンス部品を格安で用意してくれている工進さんは、本当に信頼のおけるメーカーですね。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする