曜日別特売

背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ)

背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) - 工進背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) - 工進背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) - 工進背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) - 工進背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) - 工進背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) - 工進背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) - 工進背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) - 工進
(4件のレビュー)

消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。

用途薬剤散布に種類エンジン式ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600対応溶液薬剤燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)内容量1台
注意
使用後は必ずタンク一杯分水を噴霧して薬剤が残らないようにしてください。燃料は抜き、エンジンストップするまで必ず使い切ってください。
全8種類を絞り込む
タンク容量(L)
質量(kg)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タンク容量(L)
噴霧能力(mL/min)
主な用途
エンジン形式
ポンプ
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
連続使用時間
始動方式
質量(kg)
燃料タンク容量(L)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体画像60848585ES-15C15縦型二頭口:2000 泡状除草:600除草・殺虫・消毒剤用空冷2サイクルガソリンエンジン-締め切り時:0.8[8]約50分リコイルスターター方式5.70.5泡状除草噴口:1ヶ、縦型二頭口噴口:1ヶ、吐出ホース(1.5m):1ヶ、ノズルパイプ(60cm):1ヶ、握りグリップ:1ヶ、ボールコック:1ヶ、計量カップ:1ヶ、エンジン工具:一式
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
※本体画像60778752ES-20C20縦型二頭口:2000 泡状除草:600除草・殺虫・消毒剤用--締め切り時:0.8[8]約50分リコイルスターター方式6.30.5泡状除草噴口:1ヶ、縦型二頭口噴口:1ヶ、吐出ホース(1.5m):1ヶ、ノズルパイプ(60cm):1ヶ、握りグリップ:1ヶ、ボールコック:1ヶ、計量カップ:1ヶ、エンジン工具:一式
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
※本体画像60848594ES-15CDX15縦型二頭口:2000 カバー付泡状除草:600除草・殺虫・消毒剤用空冷2サイクルガソリンエンジン-締め切り時:0.8[8]約50分背引きリコイルスターター方式5.90.5カバー付泡状除草噴口:1ケ、縦型二頭口噴口:1ヶ、吐出ホース(1.5m):1ヶ、ノズルパイプ(60cm):1ヶ、握りグリップ:1ヶ、ボールコック:1ヶ、計量カップ:1ヶ、エンジン工具:一式
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
※本体画像86336162ES-10C10縦型二頭口:2000 泡状除草:600除草・殺虫・消毒剤用空冷2サイクルガソリンエンジンカスケード式締め切り時:0.8[8]約50分リコイルスターター方式5.50.5泡状除草噴口:1ヶ、縦型二頭口噴口:1ヶ、吐出ホース(1.5m):1ヶ、ノズルパイプ(60cm):1ヶ、握りグリップ:1ヶ、ボールコック:1ヶ、計量カップ:1ヶ、エンジン工具:一式
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
※本体画像86336171ES-10CDX10縦型二頭口:2000 カバー付泡状除草:600除草・殺虫・消毒剤用空冷2サイクルガソリンエンジンカスケード式締め切り時:0.8[8]約50分背引きリコイルスターター方式5.70.5カバー付泡状除草噴口:1ケ、縦型二頭口噴口:1ヶ、吐出ホース(1.5m):1ヶ、ノズルパイプ(60cm):1ヶ、握りグリップ:1ヶ、ボールコック:1ヶ、計量カップ:1ヶ、エンジン工具:一式
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86336153ES10103500ガーデニング空冷2サイクルエンジン一連差動ピストン締め切り時:3.0[30]60分リコイルスターター方式8.00.6計量カップ、ボールコック、より戻し、握りグリップ、 ノズルパイプ(60cm)、吐出ホース(1.5m)、 縦型二頭口噴口、泡状除草噴口
オープン
取扱い終了
代替品有
86336187ES10DX103500ガーデニング空冷2サイクルエンジン一連差動ピストン締め切り時:3.0[30]60分リコイルスターター方式80.6ボールコック、縦型二頭口噴口、より戻し、吐出ホース、ノズル、握りグリップ、エンジン工具一式
40,000
取扱い終了
代替品有
86336196ES15DX153500ガーデニング空冷2サイクルエンジン一連差動ピストン締め切り時:3.0[30]60分リコイルスターター方式8.20.6ボールコック、縦型二頭口噴口、より戻し、吐出ホース、ノズル、握りグリップ、エンジン工具一式
48,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KOSHIN 背負い式エンジン動噴 ES-C
この動画は、5が参考にしています。
KOSHIN 背負い式エンジン動噴 背引きタイプ ES-CDX
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86336153ES1026712498ES-10PES10 背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ) 工進 26712498背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ)工進1台
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86336187ES10DX26712507ES-10PDXES10DX 背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ) 工進 26712507背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ)工進1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86336162
2023-12-09
用途: 除草剤散布
農・林・水産業

手動式10リットルと並行して使用しているが。エンジン式は重い。個人的に手動式で十分。

対象商品 : 86336171
2021-09-07
用途: 消毒
有限会社山中石油卸売・小売業

非常に満足しています。探していた物が見つかり嬉しいです。

対象商品 : 86336162
2018-11-12
用途: 田んぼの畦畔除草
農・林・水産業

10リッタータイプで、エンジン仕様の割には軽く、足場も悪い畦畔でも負担無く作業出来ます。カバー付泡状除草噴口も標準付属品として欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 86336187
2015-05-20
用途: 庭木

庭木の消毒用に購入しましたが、大正解でした。
始動一発でエンジンが掛り、重さも気にならず作業を終えることができました。
動力噴霧器がモノタロウの割引を利用し、3万円以下で購入できたことに満足しています。
リピーター中毒になりそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする