エンジンポンプ 口径25ミリ 2サイクルシリーズ

エンジンポンプ 口径25ミリ 2サイクルシリーズ - 工進エンジンポンプ 口径25ミリ 2サイクルシリーズ - 工進エンジンポンプ 口径25ミリ 2サイクルシリーズ - 工進エンジンポンプ 口径25ミリ 2サイクルシリーズ - 工進エンジンポンプ 口径25ミリ 2サイクルシリーズ - 工進エンジンポンプ 口径25ミリ 2サイクルシリーズ - 工進エンジンポンプ 口径25ミリ 2サイクルシリーズ - 工進エンジンポンプ 口径25ミリ 2サイクルシリーズ - 工進
(2件のレビュー)

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き

用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に内容量1台
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 ※汚水や異物水には使用できません。 ※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口径(Φmm)
吸入口径(Φmm)
吐出口径(Φmm)
吸入吐出口径(mm)
吸入/吐出口径
最大出力(kW)
全揚程(m)
吸入揚程(m)
最大吐出量(L/min)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57346686SEV-25LR---25250.7/7500rpm3281108m洗浄ホース付き
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
57346722KM-25SR---25250.8/7500rpm3581158m洗浄ホース付き
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
07007506KR-25S-2525--0.88(1.2ps)35-110エンジンポンプ(スタート名人)(2サイクルエンジン)
オープン
取扱い終了
返品不可
57346808SEG-25SR25-----35--管用平行ネジ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
07007542KR-25-2525--0.89(1.2ps)35-1102サイクルエンジンポンプ(ロビン)
オープン
取扱い終了
返品不可
11068495KR-25S-2525--0.88(1.2ps)35-110-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35158523KM-25-(ポンプ)25(1")(ポンプ)25(1")---(ポンプ)35(ポンプ)8115-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86336372
2021-05-19
用途: トラクター洗浄
医療・福祉・介護関連業

想定より水圧が高くてトラクター洗浄は問題無し。軽くて持ち運びも楽。一式セットなので、ホースの適合や接続器等を考えずにそのまま使え、足し水用の容器以外に必要なものは無い。

2が参考にしています
対象商品 : 57346686
2020-08-01
用途: 畑の散水に役立っています。
イケダテクノ電気・ガス・熱供給・水道業

自動停止のタイマーが付いていれば助かります。タイマが付いていると、助かります、別売でも良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする