曜日別特売

海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ

海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ - 工進海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ - 工進海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ - 工進海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ - 工進海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ - 工進海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ - 工進海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ - 工進海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ - 工進
(6件のレビュー)

養魚場の排水、魚洗い、ハッチの給排水などの海水移送にご使用の電圧、口径、スペック、周波数に応じてお選びください。

用途海水等の移送に
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
モーター出力(W)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
全揚程(m)
最大吐出量(L/min)
吐出量(L/min)
タイプ
使用液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09516622SK-532101台320.15150AC1005066120120海水用(清水も可)海水用(清水も可)
オープン
46,980
51,678(税込)
当日出荷
73599864SK-25241台25-123DC24--680-海水用(清水も可)海水
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09516631SK-632101台320.15150AC1006077120120海水用(清水も可)海水用(清水も可)
オープン
46,980
51,678(税込)
当日出荷
09516604SK-525101台250.1100AC100506.56.58080海水用(清水も可)海水用(清水も可)
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
09516613SK-625101台250.1100AC100606.56.58080海水用(清水も可)海水用(清水も可)
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
86336747SK25241セット(2台)250.123-24-6--80--
75,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KOSHIN 水中ポンプシリーズ 1~8
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09516604
2021-09-28
用途: 農業用液肥攪拌
べじた館ぶっこ農・林・水産業

高ECの原液の攪拌に使用 通常のポンプだと2ヶ月が良いとだが、数年大丈夫。

対象商品 : 09516613
2019-06-14
用途: 研究用海水の汲み上げ
学校法人近畿大学

海水の研究用に使用しています。海水用とあって錆もなく、安定して使用させていただいております。1時間連続で使用しましたが、今のところ問題等は発生しておりません。

対象商品 : 09516604
2018-04-14
用途: ウニ剥き作業
農・林・水産業

口径が20ミリだが、それに合うホースが販売されていない。やむなく18ミリを使用しているが。

1が参考にしています
対象商品 : 09516604
2017-05-29
用途: 高EC液 カクハン
べじた館ぶっこ農・林・水産業

高EC3.0液で、使用の為通常のパンプで半年がいいとこ。何とか1年は、活躍して欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 09516613
2015-06-23
用途: 海水のくみ上げ。

パワーは問題なく、5m程の高さでもハイパワーです。他のポンプは1~2年で駄目でしたが、これはかなり持ちそう!機械音が安心感をそそる!

1が参考にしています
対象商品 : 09516613
2012-02-09
用途: 薬液の搬出など
建設業・工事業

水や海水ではなく比重の高い液体に対して使用しましたが
問題なく動作しました。ホースを15mほど伸ばして使用し、地上からトラックの荷台に
積んだタンクまで送水しましたが揚程も大丈夫でした。使用後の掃除も簡易です

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする