海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-Sシリーズ

海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-Sシリーズ - 工進海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-Sシリーズ - 工進海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-Sシリーズ - 工進海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-Sシリーズ - 工進海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-Sシリーズ - 工進海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-Sシリーズ - 工進海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-Sシリーズ - 工進海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-Sシリーズ - 工進
(3件のレビュー)

車軸部分が砲金製で錆に強い呼び水不要で自吸可能左右どちらも回転可能キー式通常タイプ、電磁クラッチ付きタイプがございます。機種、サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。管用平行ネジ、ベルト駆動駆動軸から見て反時計方向に回転します。

用途
ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。
船舶用エンジンの冷却水ポンプに。
イカの流し用に。
海苔の移送に。
内容量1台
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口径(Φmm)
吐出口径(Φmm)
吸入吐出口径(mm)
吸入/吐出口径
電圧(V)
揚程(m)
全揚程(m)
吸入揚程(m)
最大吐出量
最大吐出量(L/min)
吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57346914MFC-80S--8080DC-24-354-820-
オープン
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
31607599MFC-4024S----DC-24-294-215-
オープン
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
62759796MFC-2524S25--25DC-24-284115L115-
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
62759805MFC-5024S50--50DC-24-264350L350-
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
86337343MF-25S-25-25-28284-115115
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
86337352MF-40S-40-40-29294-215215
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
86337361MF-50S-50-50-26264-350350
オープン
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
88955169MFC-2512S---25DC-24-284-115-
オープン
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
86337395MFC-25S-25-25DC-24-284-115-
58,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86337395MFC-25S62759796MFC-2524SMFC-25S 海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-Sシリーズ 工進 62759796海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-Sシリーズ工進1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86337352
2024-02-27
用途: 海水の移送
ハタツ電気商会

旧タイプと規格が変更されているので
寸法図を見やすいようにして欲しい

MonotaROからの回答

図面にカーソルを合わせて頂きクリックしてもらうと拡大された図面を見ることが出来ます。

対象商品 : 62759796
2023-11-06
用途: 海水くーらーでつかっています。
豊丸

はいかんの、角度を自在にしてほしい。せめて180度ぐらい

対象商品 : 86337352
2020-08-10
用途: 機械のメンテナンス
その他業種

初めて使うので、まだ分からないが、こじんまりとまとまり良さそうだから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする