Vベルト駆動ポンプ

Vベルト駆動ポンプ - 寺田ポンプ製作所
(1件のレビュー)

すぐれたメカニズムで高圧を発生、大水量を吐出します。
自吸力にすぐれ、わずかの時間で自吸揚水します。
セミオープン羽根車採用し、耐久性抜群で土砂混入水もスムーズに揚水します。
特殊構造のメカニカルシールで運転中の注油の必要がなく、保守点検も容易です。
シンプルな構造、部品の互換性にすぐれメンテナンスも簡単です。
中速回転から高速回転まで広範囲な仕様を用意、目的にあった機種の選定が可能です。

用途
農業用:潅漑、散水、排水
漁業用:養殖、養魚、加工、漁船
付属品ホースカップリング(2組)、ストレーナ(1個)、竹の子(1個)、ホースバンド(3個)材質ケーシング:ADC12、羽根車:FC200、主軸:S45C羽根形状セミオープン構造(軸封)メカニカルシール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
口径(mm)
全揚程(m)
最大吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86807752B11個25最高21/32130/140
45,900
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86807761B3N1個40最高26/36300/330
61,900
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86807777B4R1個50最高30/37480/500
73,900
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86807786B4RN1台50最高38/48480/520
76,100
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86807777
2018-01-18
用途: 容器の洗浄作業時
農・林・水産業

以前、使用していた揚水ポンプのベアリングにガタが来て、尚且つ急を要したのでモノタロウのこの機種を注文しました。
当初モーターのプーリーとのバランスが悪く期待しような吐出量が得られませんでしたが、仕様書を見て計算し直し新たなプーリーと交換したところバッチリ水圧が上がり今は重宝してます。
とにかく早く発送してくれるのがありがたいです。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする