寺田ポンプ製作所
ステンレス水中ポンプ (SUS304)底水用
CS-L(底水用)は水位1~2mmまで排水可能。
小型軽量設計で搬送も容易。
電動機に自動焼損防止装置内蔵。
内容量
1台
全20種類を絞り込む
吐出口径(Φmm)
40
50
出力(kW)
0.25
0.4
0.75
電圧(V)
100
200
周波数(Hz)
50
60
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
使用液
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31250417
CS-250L 50HZ
40
0.25
100
50
9
180
底水
¥
190,100
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31250426
CS-250L 60HZ
40
0.25
100
60
9
180
底水
¥
190,100
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
当日出荷
返品不可
31250435
CS-250TL 50HZ
40
0.25
200
50
9
180
底水
¥
190,100
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31250444
CS-250TL 60HZ
40
0.25
200
60
9
180
底水
¥
190,100
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31250460
CS-400L 50HZ
50
0.4
100
50
11
220
底水
¥
205,300
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31250469
CS-400L 60HZ
50
0.4
100
60
11
220
底水
¥
205,300
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31250478
CS-400TL 50HZ
50
0.4
200
50
11
220
底水
¥
205,300
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31250487
CS-400TL 60HZ
50
0.4
200
60
11
220
底水
¥
205,300
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31250496
CS-750L 50HZ
50
0.75
200
50
15
280
底水
¥
216,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31250505
CS-750L 60HZ
50
0.75
200
60
15
280
底水
¥
216,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86809353
CS-250L
40
0.25
100
50
9
180
底水
¥
157,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86809405
CS-250L
40
0.25
100
60
9
180
底水
¥
157,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86809362
CS-250TL
40
0.25
200
50
9
180
底水
¥
157,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86809414
CS-250TL
40
0.25
200
60
9
180
底水
¥
157,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86809371
CS-400L
50
0.4
100
50
11
220
底水
¥
170,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86809423
CS-400L
50
0.4
100
60
11
220
底水
¥
170,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86809387
CS-400TL
50
0.4
200
50
11
220
底水
¥
170,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86809432
CS-400TL
50
0.4
200
60
11
220
底水
¥
170,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86809396
CS-750L
50
0.75
200
50
15
280
底水
¥
178,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86809441
CS-750L
50
0.75
200
60
15
280
底水
¥
178,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください