曜日別特売

汚水用大型水中ポンプ

汚水用大型水中ポンプ - 寺田ポンプ製作所汚水用大型水中ポンプ - 寺田ポンプ製作所汚水用大型水中ポンプ - 寺田ポンプ製作所汚水用大型水中ポンプ - 寺田ポンプ製作所汚水用大型水中ポンプ - 寺田ポンプ製作所汚水用大型水中ポンプ - 寺田ポンプ製作所汚水用大型水中ポンプ - 寺田ポンプ製作所汚水用大型水中ポンプ - 寺田ポンプ製作所
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
使用液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86810771SD4037N503.72005025300汚水
443,800
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86810875SD4037N503.72006025300汚水
443,800
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86810787SD6022N802.22005012500汚水
408,800
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86810884SD6022N802.22006012500汚水
408,800
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86810796SD6037N803.72005020550汚水
443,800
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86810893SD6037N803.72006020550汚水
443,800
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86810805SD70551005.520050151000汚水
600,600
459,800
505,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86810902SD70551005.520060151000汚水
600,600
459,800
505,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86810814SD70751007.52005025800汚水
860,800
629,800
692,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86810911SD70751007.52006025800汚水
860,800
629,800
692,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86810823SD7110100112005030900汚水
1,002,100
759,800
835,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86810927SD7110100112006030900汚水
1,002,100
759,800
835,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86810832SD90751507.52005072600汚水
838,400
629,800
692,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86810936SD90751507.52006072600汚水
838,400
629,800
692,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86810841SD91101501120050152000汚水
957,000
719,800
791,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86810945SD91101501120060152000汚水
957,000
719,800
791,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86810857SD91901501920050301500汚水
1,597,800
1,198,000
1,317,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86810954SD91901501920060301500汚水
1,597,800
1,098,000
1,207,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86810866SD92201502220050302000汚水
1,676,400
1,298,000
1,427,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86810963SD92201502220060302000汚水
1,676,400
1,298,000
1,427,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする