汚物用水中ポンプ

汚物用水中ポンプ - 寺田ポンプ製作所汚物用水中ポンプ - 寺田ポンプ製作所汚物用水中ポンプ - 寺田ポンプ製作所汚物用水中ポンプ - 寺田ポンプ製作所汚物用水中ポンプ - 寺田ポンプ製作所汚物用水中ポンプ - 寺田ポンプ製作所汚物用水中ポンプ - 寺田ポンプ製作所汚物用水中ポンプ - 寺田ポンプ製作所
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全110種類を絞り込む
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
周波数(Hz)
揚程(m)
110種類すべて表示中
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
使用液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86810972TCN4507500.75200508.2200汚物混入水
177,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811557TCN4607500.75200607.5200汚物混入水
177,600
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86810981TCN4D507500.75200508.2200汚物混入水
242,600
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811566TCN4D607500.75200607.5200汚物混入水
242,600
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86810997TCN5507650.75200508.2200汚物混入水
200,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811575TCN5607650.75200607.5200汚物混入水
200,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811006TCN5515651.52005010.6400汚物混入水
295,400
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811584TCN5615651.52006010400汚物混入水
295,400
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811015TCN5522652.2200508.4800汚物混入水
441,300
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811593TCN5622652.2200608.6800汚物混入水
441,300
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811024TCN5537H653.72005014.4800汚物混入水
500,300
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811602TCN5637653.72006011.81000汚物混入水
500,300
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811611TCN5D607650.75200607.5200汚物混入水
295,400
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811033TCN5537L653.72005011.81000汚物混入水
500,300
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811042TCN5D507650.75200508.2200汚物混入水
295,400
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811627TCN5D615651.52006010400汚物混入水
393,100
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811051TCN5D515651.52005010.6400汚物混入水
393,100
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811636TCN5D622652.2200608.6800汚物混入水
539,300
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811067TCN5D522652.2200508.4800汚物混入水
539,300
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811645TCN5D637653.72006011.81000汚物混入水
598,500
459,800
505,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811076TCN5D537H653.72005014.4800汚物混入水
598,500
459,800
505,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811654TCN6615801.52006010400汚物混入水
308,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811085TCN5D537L653.72005011.81000汚物混入水
598,500
459,800
505,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811663TCN6622802.2200608.6800汚物混入水
454,300
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811094TCN6515801.52005010.6400汚物混入水
308,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811672TCN6637803.72006011.81000汚物混入水
513,500
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811103TCN6522802.2200508.4800汚物混入水
454,300
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811681TCN6655H805.52006018900汚物混入水
724,900
529,800
582,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811112TCN6537H803.72005014.4800汚物混入水
513,500
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811697TCN6655L805.52006013.61200汚物混入水
724,900
529,800
582,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811121TCN6537L803.72005011.81000汚物混入水
513,500
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811706TCN6675H807.52006022.51000汚物混入水
807,600
599,800
659,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811137TCN6555H805.52005018900汚物混入水
724,900
529,800
582,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811715TCN6675L807.52006016.71400汚物混入水
807,600
599,800
659,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811724TCN6D615801.52006010400汚物混入水
419,300
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811146TCN6555L805.52005012.91200汚物混入水
724,900
529,800
582,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811733TCN6D622802.2200608.6800汚物混入水
556,900
429,800
472,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811155TCN6575H807.52005021.81000汚物混入水
807,600
599,800
659,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811742TCN6D637803.72006011.81000汚物混入水
615,800
459,800
505,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811164TCN6575L807.52005015.21400汚物混入水
807,600
599,800
659,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811173TCN6D515801.52005010.6400汚物混入水
419,300
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811751TCN6D655H805.52006018900汚物混入水
827,500
619,800
681,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811182TCN6D522802.2200508.4800汚物混入水
556,900
429,800
472,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811767TCN6D655L805.52006013.61200汚物混入水
827,500
619,800
681,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811191TCN6D537H803.72005014.4800汚物混入水
615,800
459,800
505,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811776TCN6D675H807.52006022.51000汚物混入水
909,900
659,800
725,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811207TCN6D537L803.72005011.81000汚物混入水
615,800
459,800
505,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811785TCN6D675L807.52006016.71400汚物混入水
909,900
659,800
725,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811216TCN6D555H805.52005018900汚物混入水
827,500
619,800
681,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86811794TCN76221002.2200608.6800汚物混入水
458,900
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする