曜日別特売

水中スーパーテクポン 底水用

水中スーパーテクポン 底水用 - 寺田ポンプ製作所
内容量1台
全8種類を絞り込む
電圧(V)
周波数(Hz)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
使用液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31250374CX-250L 50HZ500.25100507/7.5140底水
112,400
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
31250390CX-250L 60HZ500.25100607/7.5140底水
112,400
81,980
90,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31250399CX-250TL 50HZ500.25200507/7.5140底水
112,400
81,980
90,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31250408CX-250TL 60HZ500.25200607/7.5140底水
112,400
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
86813431CX-250L500.25100507/7.5140底水
90,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86813456CX-250L500.25100607/7.5140底水
90,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86813447CX-250TL500.25200507/7.5140底水
90,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86813465CX-250TL500.25200607/7.5140底水
90,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする