寺田ポンプ製作所
水中スラリーポンプ
異物通過径(Φmm)
18(最大)
残水位(mm)
55
運転可能最低水位(mm)
185
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86813474
SSX-500
50
0.51
100
50
4
230
¥
91,500
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
6日以内出荷
地域運賃
86813492
SSX-500T
50
0.51
200
60
4
230
¥
96,300
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
6日以内出荷
地域運賃
86813483
SSX-500T
50
0.51
200
50
4
230
¥
96,300
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
6日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません