曜日別特売

水中大型サンドポンプ

水中大型サンドポンプ - 寺田ポンプ製作所水中大型サンドポンプ - 寺田ポンプ製作所水中大型サンドポンプ - 寺田ポンプ製作所水中大型サンドポンプ - 寺田ポンプ製作所水中大型サンドポンプ - 寺田ポンプ製作所水中大型サンドポンプ - 寺田ポンプ製作所水中大型サンドポンプ - 寺田ポンプ製作所水中大型サンドポンプ - 寺田ポンプ製作所
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86813501SDK6037803.72005012500
632,000
469,800
516,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86813544SDK6037803.72006012500
632,000
469,800
516,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86813517SDK70551005.520050121000
825,000
589,800
648,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86813553SDK70551005.520060121000
825,000
589,800
648,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86813526SDK9110N21501120050122000
1,649,700
1,198,000
1,317,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86813562SDK9110N21501120060122000
1,649,700
1,198,000
1,317,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86813535SDK9190N21501920050252000
2,559,900
1,998,000
2,197,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86813571SDK9190N21501920060252000
2,559,900
1,998,000
2,197,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする