曜日別特売

スプレー(フッ素+シリコーン系離型剤) スミモールドFH

スプレー(フッ素+シリコーン系離型剤) スミモールドFH - SUMICO(住鉱潤滑剤)

フッ素化合物とシリコーンの複合皮膜タイプです。
離形性と持続性に優れます。
PFOAフリーです。

用途
熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の離型に。
シリコーンゴム、フッ素ゴムの離型に。
トラスコ品番773-5243淡黄色透明容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用温度範囲(℃)
耐熱温度(℃)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
420004835616361本(420mL)0~402000.09L
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
863407465616361箱(420mL×20本)0~402001800mL
109,680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8634074656163642000483561636561636 スプレー(フッ素+シリコーン系離型剤) スミモールドFH SUMICO(住鉱潤滑剤) 42000483スプレー(フッ素+シリコーン系離型剤) スミモールドFHSUMICO(住鉱潤滑剤)1本(420mL)
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする