SUMICO(住鉱潤滑剤)
ペースト(組立用) モリペースト300 2.5kg
二硫化モリブデン・グラファイト配合。
低速・高荷重下の運転用潤滑にも使用可能。
トラスコ品番
868-2942
ちょう度
310
引火点(℃)
>220(ベースオイル)
密度(g/cm
3
)
1.17
外観
黒色
流動点(℃)
-24(ベースオイル)
増ちょう剤
リチウム石けん
固体潤滑剤他
二硫化モリブデン、グラファイト
動粘度(mm
2
/s)
115(ベースオイル)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
NLGIグレード
No.1
ベースオイル
鉱物油
内容量
1缶(2.5kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86340983
MP25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください