SUMICO(住鉱潤滑剤)
乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ1610 1kg
トラスコ品番
868-2043
容量(kg)
1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1L
特性
乾性被膜潤滑
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(1kg×4缶)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86341062
120370
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください