曜日別特売

電気チェンブロック 単相100V

電気チェンブロック 単相100V - 象印チェンブロック
トラスコ品番851-5755質量(kg)22時間定格(min)25フック間最小距離(mm)675巻上速度(m/min)(50Hz)1~10巻上速度(m/min)(60Hz)1~10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86341315ASVDHK25300.252.5単相100
274,300
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする