曜日別特売

三相200Vファイバーホイスト 4点押ボタン

三相200Vファイバーホイスト 4点押ボタン - 象印チェンブロック三相200Vファイバーホイスト 4点押ボタン - 象印チェンブロック
質量(kg)22電源(V)3相200揚程(m)5適合横行レール幅(mm)(75-100-125)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86342952BECMK15500.15
355,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
86342961BECMK25500.25
369,300
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする