新富士バーナー
プロパンボンベ用台車 PD-1
トラスコ品番
851-3069
材質
アルミ
質量(kg)
4.3
外形寸法(mm)
970×470×540
耐荷重(kg)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイヤ外径(mm)
210
内容量
1台
注意
※新富士バーナー10kgボンベ専用
※商品にはボンベは付きません。使用例となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86343564
PD1
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください