曜日別特売

草焼LPバーナー プロファイヤー

草焼LPバーナー プロファイヤー - 新富士バーナー
(2件のレビュー)

安定した火力で長時間の使用が可能!
小さな2kgのプロパンボンベから手軽に使えます!

火炎の長さ(mm)500連続使用時間2kgボンベ:約60分寸法(mm)バーナー部:840使用燃料プロパンガスホース長さ(m)2火口径(mm)50発熱量(kcal/h)25000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
プロパンボンベはセットに含まれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86343661KP50E
32,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86343661
2020-07-08
用途: 庭の雑草を焼却するのに使用してます。
運輸・通信業

着火装置は付いてますが、全然使えません。結局、電子ライターで着火しています。着火装置があるので手軽かな?と思ったけど残念でした。
後、使用中にいきなり火が消えます。これは私の使い方がまずく、焼却したい雑草に火口を近付け過ぎて空気が足らなくなり不完全燃焼を起こすためなのかな?と思ってます。

3が参考にしています
対象商品 : 86343661
2017-04-30
用途: 除草作業時,表面乾燥作業時
建設業・工事業

小型の割に火力量が高く作業が捗る,着火機能が付いているので火種を別に持ち歩く必要が要らないのが大変便利である。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする