1.8L/h、1.4L/hの強弱2段燃焼。
3段積み機能ですっきり収納。
16時間連続燃焼可能(弱燃焼時)
瞬時消臭システム搭載。
折りたたみハンドルで安定移動。
用途工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房。タンク容量(L)22.5トラスコ品番468-9259質量(kg)32(タンク空時)電源(V)単相100燃料消費量(L/h)強/1.8、弱/1.4消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)102/92、(燃焼時)86/76首振角度(°)上方40~下方5暖房の目安(コンクリート)約30坪(95m2)暖房の目安(木造)約22坪(68m2)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)723×521×677吐出量(m3/min)(温風)2燃焼持続時間(h)強/12.5、弱/16運転音(dB)(A)強/60、弱/58放熱板(Φmm)337熱出力(kW[kcal/h])強/17[15000]、弱/13.4[11700]内容量1台