セキスイ
封緘機ワークメイト41(ランダム型)
巻き取り機でまとめたターポリンシートを保管する専用ハンガーです。
用途
ターポリンシート使用施設。
トラスコ品番
453-0900
質量(kg)
220
テープ幅(mm)
38~50
電源(V)
単相100
本体寸法(mm)奥行
954
本体寸法(mm)高さ
1726
消費電力(kW)
0.3
処理能力
ランダム時12ケース/分、固定時25ケース/分
本体寸法(mm)幅
1791
内容量
1台
注意
巻き取り棒は別途になります。
シートの長さによって掛けられる本数は異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86343966
CT41
オープン
取扱い終了
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください