サンコー(三甲)
天昇 テンタル 75 青 本体
(1件のレビュー)
フタ:なし
材質
PE
種別
678004
質量(kg)
4
内寸法(mm)
Φ492×449mm
外寸(mm)
Φ560×470
内寸(mm)
Φ492×449
圧縮荷重(kN[kgf])
17.75(1810)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※フタ別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
内径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86344255
67800400BL00
78.7
492
ブルー
¥
9,030
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
もっと見る