ステンレスタンクストレート吊下貯蔵タンク

ステンレスタンクストレート吊下貯蔵タンク - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクストレート吊下貯蔵タンク - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクストレート吊下貯蔵タンク - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクストレート吊下貯蔵タンク - MONOVATE(旧:日東金属工業)
(4件のレビュー)

持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。
かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。

材質(本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
板厚(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86347721STB1840.7180192184
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
86347737STB2170.7210222216
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
86347694STB27150.8270284276
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
86347712STB33250.8330346336
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
86347685STB24100.7240254247
オープン
取扱い終了
代替品有
86347703STB30200.8300316306
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86347685STB2468730280STB-24STB24 ストレート吊下げ貯蔵用タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 68730280ストレート吊下げ貯蔵用タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86347703STB3068730289STB-30STB30 ストレート吊下げ貯蔵用タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 68730289ストレート吊下げ貯蔵用タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86347685
2021-10-21
用途: 飲料水製造時
島本微生物工業株式会社

扱いやすく、メンテナンスも簡単で日々の業務に
大変重宝しています

対象商品 : 86347685
2021-10-01
用途: オリーブオイル搾油後の一時保存用。
農・林・水産業

適量の保存にはうってつけ。ありがたいです。蓋がもう少し小さければと思います。

対象商品 : 86347703
2022-03-29
用途: 洗剤及びソフター入れ
サービス業

サイズ感がちょうど良く、ステンレスなので長く使用できる

対象商品 : 86347694
2016-10-18
用途: 材料の保管
製造業

ふちがしっかりしていて、蓋の納まりも良いです。
常温ですと底面は中心が、やや盛り上がっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする