曜日別特売

ステンレスタンク片テーパー型汎用容器

ステンレスタンク片テーパー型汎用容器 - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク片テーパー型汎用容器 - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク片テーパー型汎用容器 - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク片テーパー型汎用容器 - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク片テーパー型汎用容器 - MONOVATE(旧:日東金属工業)
内容量1個
全15種類を絞り込む
容量(L)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
容量(L)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86349672KTTST30-20
113,000109,800
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
86349706KTTST36-35
117,000109,800
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
86349742KTTST43-65
131,000119,800
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
86349645KTTST47H-100
154,000149,800
149,800
164,780(税込)
43日以内出荷
86349654KTTST565-150
217,000209,800
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
地域運賃
86349663KTTST565H-200
228,000219,800
219,800
241,780(税込)
64日以内出荷
73373618KTTST47H【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)100
154,000149,800
129,800
アウトレット
142,780(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
86349767KTTST47-80
148,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
86349715KTTST77-400
476,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
86349733KTTST77H-500
505,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
86349751KTTST100-750
771,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
86349636KTTST100H-1000
850,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
86349697KTTST635-300
318,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
86349681KTTST33-25
115,000
取扱い終了
返品不可
86349724KTTST39-45
121,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

「片テーパー型容器」排出の様子
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86349767KTTST4781641405KTT-ST-47KTTST47 底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 81641405底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)1個
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86349715KTTST7781641430KTT-ST-77KTTST77 底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 81641430底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)1個
469,800
税込516,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86349733KTTST77H81641439KTT-ST-77HKTTST77H 底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 81641439底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)1個
499,800
税込549,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86349751KTTST10081641448KTT-ST-100KTTST100 底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 81641448底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)1個
729,800
税込802,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86349636KTTST100H81641457KTT-ST-100HKTTST100H 底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 81641457底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)1個
829,800
税込912,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86349697KTTST63581641414KTT-ST-635KTTST635 底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 81641414底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)1個
309,800
税込340,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする