メガマイクロチャック 高剛性テーパタイプ

メガマイクロチャック 高剛性テーパタイプ - BIG DAISHOWA
内容量1個
全29種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
G
寸法L1(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50439383BBT30-MEGA3S-45T0.3945M4 P0.72010
31,200
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439392BBT30-MEGA3S-75T0.4175M4 P0.74810
31,200
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439401BBT30-MEGA3S-90T0.4590M4 P0.76310
31,200
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439417BBT30-MEGA3S-105T0.48105M4 P0.77810
31,200
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439426BBT30-MEGA4S-60T0.4260M5 P0.83312
31,200
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439435BBT30-MEGA4S-75T0.4475M5 P0.84812
31,200
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439444BBT30-MEGA4S-90T0.4790M5 P0.86312
31,200
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439453BBT30-MEGA4S-105T0.52105M5 P0.87812
31,200
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439462BBT30-MEGA4S-120T0.57120M5 P0.89312
32,600
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439471BBT30-MEGA6S-60T0.4260M7 P0.753314
31,200
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439487BBT30-MEGA6S-75T0.4475M7 P0.754814
31,200
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439496BBT30-MEGA6S-90T0.4890M7 P0.756314
31,200
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439505BBT30-MEGA6S-105T0.51105M7 P0.757814
31,200
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439514BBT30-MEGA6S-120T0.59120M7 P0.759314
32,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439523BBT40-MEGA3S-60T160M4 P0.72810
35,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439532BBT40-MEGA3S-90T1.190M4 P0.75810
35,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439541BBT40-MEGA3S-120T1.2120M4 P0.78810
36,600
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439557BBT40-MEGA4S-60T160M5 P0.82812
35,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439566BBT40-MEGA4S-75T1.175M5 P0.84312
35,400
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439575BBT40-MEGA4S-90T1.190M5 P0.85812
35,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439584BBT40-MEGA4S-105T1.1105M5 P0.87312
35,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439593BBT40-MEGA4S-120T1.2120M5 P0.88812
36,600
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439602BBT40-MEGA4S-135T1.2135M5 P0.810312
38,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439611BBT40-MEGA6S-60T1.160M7 P0.752814
35,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439627BBT40-MEGA6S-75T1.175M7 P0.754314
35,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439636BBT40-MEGA6S-90T1.190M7 P0.755814
35,400
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439645BBT40-MEGA6S-105T1.1105M7 P0.757314
35,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439654BBT40-MEGA6S-120T1.2120M7 P0.758814
36,600
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439663BBT40-MEGA6S-135T1.3135M7 P0.7510314
38,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする