メガダブルパワーチャック(標準タイプ)

メガダブルパワーチャック(標準タイプ) - BIG DAISHOWAメガダブルパワーチャック(標準タイプ) - BIG DAISHOWA
内容量1個
全35種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
外径D(Φmm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50439916BBT50-MEGA16D-1054.6105234633
53,800
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439925BBT50-MEGA16D-1355.2135234633
55,100
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439934BBT50-MEGA16D-1655.7165234633
56,500
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439943BBT50-MEGA20D-1055.1105256036
55,100
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439952BBT50-MEGA20D-1356135256036
56,500
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439961BBT50-MEGA20D-1656.8165256036
58,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439977BBT50-MEGA25D-1055.4105327045
56,500
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439986BBT50-MEGA25D-1356.5135327045
58,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439995BBT50-MEGA25D-1657.6165327045
59,300
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50440004BBT50-MEGA32D-1055.4105398054
58,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50440013BBT50-MEGA32D-1357135398054
59,300
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50440022BBT50-MEGA32D-1658.5165398054
60,800
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
50440031BBT50-MEGA32D-2009.92003980129
72,000
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
50440047BBT50-MEGA42D-10561054099-
64,500
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
50440056BBT50-MEGA42D-1357.81354099-
65,900
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50440065BBT50-MEGA42D-1659.61654099-
70,600
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50440074BBT50-MEGA50D-1207.312047105-
91,400
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50440311BBT50-MEGA32D-904.892398054
58,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50440415BBT30-MEGA16D-600.72602546-
40,800
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50440424BBT30-MEGA20D-650.77653050-
42,100
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05263563BBT40-MEGA32D-90A2.1903370-
47,100
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439776BBT40-MEGA16D-75-75---
40,800
取扱い終了
50439785BBT40-MEGA16D-105-105---
42,100
取扱い終了
50439794BBT40-MEGA16D-135-135---
43,500
取扱い終了
50439803BBT40-MEGA20D-75-75---
42,100
取扱い終了
50439812BBT40-MEGA20D-105-105---
43,500
取扱い終了
50439821BBT40-MEGA20D-120-120---
44,800
取扱い終了
50439837BBT40-MEGA20D-135-135---
46,200
取扱い終了
50439846BBT40-MEGA25D-85-85---
43,500
取扱い終了
50439855BBT40-MEGA25D-105-105---
44,800
取扱い終了
50439864BBT40-MEGA25D-135-135---
47,500
取扱い終了
50439873BBT40-MEGA32D-90-90---
44,800
取扱い終了
50439882BBT40-MEGA32D-105-105---
46,200
取扱い終了
50439891BBT40-MEGA32D-135-135---
48,900
取扱い終了
50439907BBT40-MEGA32D-165-165---
50,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする