Pro-Auto
スペシャルEソケット
(1件のレビュー)
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
25.0
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86800707
ES204
821-9195
E-4
13
5.6
12.8
¥
610
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86800716
ES205
821-9196
E-5
13
6.5
12.8
¥
610
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
返品不可
86800734
ES206
821-9197
E-6
14
8.0
12.8
¥
630
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
返品不可
86800743
ES207
821-9198
E-7
13
8.7
12.8
¥
630
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86800752
ES208
821-9199
E-8
14
10.5
12.8
¥
630
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86800761
ES210
821-9200
E-10
17
12.8
12.8
¥
630
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
返品不可
86800777
ES211
821-9201
E-11
18
14.0
14.0
¥
640
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください