Pro-Auto
スペシャルEソケットハンガーセット
セット内容
【Eソケット】E10、11、12、14、16、18、20、24
【ソケットハンガーユニット】305mm
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
821-9223
質量(kg)
0.6
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86801041
ES4-8S
¥
7,480
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください