ステンレス(SUS304)タイプ 固定金具付

ステンレス(SUS304)タイプ 固定金具付 - イノアックステンレス(SUS304)タイプ 固定金具付 - イノアック
材質(車輪)ゴム金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86887771R-100AWSK1001470115×8080×45144
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
86887787R-130AWSK1252450138×93100×56175
オープン
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
86887796R-150AWSK1502940138×93100×56198
オープン
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする