イノアック
重荷重用ナイロン車輪タイプ 旋回金具付
材質(車輪)
ナイロン
荷重種別
重荷重
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86887832
HS-100WJ
100
108×108
80×80
144
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86887841
HS-130WJ
130
108×108
80×80
177
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86887857
HS-150WJ
150
120×120
90×90
198
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86887866
HS-200WJ
200
140×140
112×112
250
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください