曜日別特売

牽引台車用キャスター (バネタイプ・旋回金具付)

牽引台車用キャスター (バネタイプ・旋回金具付) - イノアック牽引台車用キャスター (バネタイプ・旋回金具付) - イノアック牽引台車用キャスター (バネタイプ・旋回金具付) - イノアック
寸法b(mm)68.5ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)12.7キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86887385KTU-150WJ-RS150158×114132×86(P1'×P2':124×62)200ログラン(ウレタン)
オープン
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
86887394KTU-200WJ-RS200158×114132×86(P1'×P2':124×62)252ログラン(ウレタン)
オープン
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
86887403KTU-150WJ-GS150158×114132×86(P1'×P2':124×62)200ログラン(ウレタン)
オープン
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
86887412KTU-200WJ-GS200158×114132×86(P1'×P2':124×62)252ログラン(ウレタン)
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86887367KTU-150WJ-YS150158×114132×86(P1'×P2':124×62)200-
オープン
取扱い終了
返品不可
86887376KTU-200WJ-YS200158×114132×86(P1'×P2':124×62)252-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする