イノアック
牽引台車用キャスター (バネタイプ・固定金具付)
寸法b(mm)
68.5
プレート寸法F1×F2(mm)
158×114
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
12.7
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
150
200
取付高(mm)
200
252
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86887446
KTU-150WK-RS
150
3038
158×114
133×86(P1'×P2':125×62)
200
ログラン(ウレタン)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86887455
KTU-200WK-RS
200
3920
158×114
133×86(P1'×P2':125×62)
252
ログラン(ウレタン)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86887464
KTU-150WK-GS
150
3038
158×114
133×86(P1'×P2':125×62)
200
ログラン(ウレタン)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86887473
KTU-200WK-GS
200
3920
158×114
133×86(P1'×P2':125×62)
252
ログラン(ウレタン)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86887421
KTU-150WK-YS
150
3038
158×114
132×86(P1'×P2':124×62)
200
-
オープン
取扱い終了
返品不可
86887437
KTU-200WK-YS
200
3920
158×114
132×86(P1'×P2':124×62)
252
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください