ミクロール

ミクロール - Mitutoyo(ミツトヨ)
(2件のレビュー)

マイクロメータの潤滑用の専用オイルです。

備考潤滑油(32m入り)名称ミクロールミツトヨ品番207000内容量1本(30mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86892084207000
2,880
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86892084
2019-09-17
用途: 測定工具に塗布

仕入先よりもモノタロウさんの特価日に購入したほうが安いので助かっています。
現場からの購入依頼では、ミクロール 32mLで注文が来たのですが、モノタロウさんの商品の説明に1本30mLとなっていたので、違う商品なのかな・・・?と不安になりました。届いた商品を見てみると、NET 30gr 内容量 32mL となっておりましたので、商品説明の方もmLならば32mLの方がいいかなと思いました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 86892084
2016-07-17
用途: 検査の時
製造業

水気が多い所で作業するで大変便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

測定工具に使用するスタンドの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/083/
2023-02-09

マイクロメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする