デジマチックマイクロメータヘッド(164シリーズ

デジマチックマイクロメータヘッド(164シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロメータヘッド(164シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロメータヘッド(164シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロメータヘッド(164シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)

デジタル表示
保護等級IP65

測定範囲(mm)0~50最小表示量(mm)0.001先端形状平面(測定面超硬合金チップ付)ステム形状ストレートステムスピンドル直進式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
器差(μm)
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86892687MHD-50MB--
101,000
88,980
97,878(税込)
当日出荷
40314208MHD-50MB(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)-一般校正
108,350
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57662115MHD-50MB(校正書・トレーサビリティ体系図付)±3一般校正
90,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57662115MHD-50MB(校正書・トレーサビリティ体系図付)40314208MHD-50MB(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)MHD-50MB(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックマイクロメータヘッド(164シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 40314208デジマチックマイクロメータヘッド(164シリーズMitutoyo(ミツトヨ)1台
87,980
税込96,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする