Mitutoyo(ミツトヨ)
マイクロメータヘッド (153シリーズ
測定物に対し、ねじれの影響を与えないスピンドル直進タイプのマイクロメーターヘッドです。
測定物の回転を防ぎ、変形摩耗がおさえられます。
測定範囲(mm)
0~25
目量(mm)
0.001
仕様
測定面:ラップ仕上げ
タイプ
ラチェット・バーニヤ付き
シリーズ
153
硬度
測定面:90HRA以上
表面処理
(目盛部)硬質クロムメッキ
先端形状
平面(超硬合金チップ付)
ステム形状
ストレートステム
材質(測定面)
超硬合金チップ
最大許容誤差(μm)
J
MPE
:±3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
校正証明書
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86892942
MHK-25VR
1台
-
-
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
57662368
MHK-25VR(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付
一般校正
¥
23,850
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201727
MHK-25VR(JCSS校正証明書付)
1セット
JCSS校正証明書付
JCSS校正証明書
¥
24,850
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100