曜日別特売

マイクロメータヘッド (197シリーズ

マイクロメータヘッド (197シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド (197シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド (197シリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)

大径シンブルを採用した、スピンドル直進タイプのマイクロメーターヘッドです。
スピンドルを固定した状態でシンブルを自由に回転できますので、シンブルのゼロ調整が任意の位置でセットできます。
2重スピンドルの作動機構により、シンブル1回転でスピンドルが1mm移動します。(標準品は0.5mm)

測定範囲(mm)0~50目量(mm)0.005先端形状平面(超硬合金チップ付)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
器差(μm)
ステム形状
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86893021MHQ-50-ストレート-
61,900
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
40314393MHQ-50(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)-ストレート一般校正
69,250
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57662447MHQ-50(校正書・トレーサビリティ体系図付)±5ストレートステム一般校正
58,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57662447MHQ-50(校正書・トレーサビリティ体系図付)40314393MHQ-50(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)MHQ-50(校正書・トレーサビリティ体系図付) マイクロメータヘッド (197シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 40314393マイクロメータヘッド (197シリーズMitutoyo(ミツトヨ)1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする