Mitutoyo(ミツトヨ)
マイクロメータヘッド 標準形 (148シリーズ)
ねじクランプによりクランプの力を向上させました。
クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。
目量(mm)
0.01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
器差(μm)
先端形状
ステム形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86893107
MHT3-6.5LC
1台
0~6.5
±5
球面(SR3)
ストレートステム
¥
9,040
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
86893037
MHS1-13LC
1台
0~13
±2
平面
ストレートステム
¥
7,030
取扱い終了
86893046
MHS2-13LC
1台
0~13
±2
平面
ナット付ステム
¥
8,350
取扱い終了
86893055
MHS3-13LC
1台
0~13
±2
球面(SR4)
ストレートステム
¥
7,590
取扱い終了
86893064
MHS4-13LC
1台
0~13
±2
球面(SR4)
ナット付ステム
¥
8,950
取扱い終了
86893082
MHT1-6.5LC
1台
0~6.5
±5
平面
ストレートステム
¥
7,730
取扱い終了
86893091
MHT2-6.5LC
1台
0~6.5
±5
平面
ナット付ステム
¥
8,220
取扱い終了
86893116
MHT4-6.5LC
1台
0~6.5
±5
球面(SR3)
ナット付ステム
¥
8,720
取扱い終了
57662456
MHS1-13LC(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
0~13
±2
平面
ストレートステム
¥
14,030
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57662465
MHS2-13LC(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
0~13
±2
平面
ナット付ステム
¥
15,130
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57662474
MHS3-13LC(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
0~13
±2
球面(SR4)
ストレートステム
¥
14,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57662483
MHS4-13LC(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
0~13
±2
球面(SR4)
ナット付ステム
¥
15,730
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57662508
MHT1-6.5LC(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
0~6.5
±5
平面
ストレートステム
¥
14,030
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57662517
MHT2-6.5LC(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
0~6.5
±5
平面
ナット付ステム
¥
14,470
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57662526
MHT3-6.5LC(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
0~6.5
±5
球面(SR3)
ストレートステム
¥
14,470
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57662535
MHT4-6.5LC(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
0~6.5
±5
球面(SR3)
ナット付ステム
¥
14,930
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40314418
MHT1-6.5LC(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
0~6.5
±5
平面
ストレートステム
¥
13,730
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40314427
MHT2-6.5LC(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
0~6.5
±5
平面
ナット付ステム
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40314436
MHT3-6.5LC(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
0~6.5
±5
球面(SR3)
ストレートステム
¥
11,470
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40314445
MHT4-6.5LC(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
0~6.5
±5
球面(SR3)
ナット付ステム
¥
16,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75202129
MHS1-13LC(JCSS校正証明書付)
1セット
0~13
±2
平面
ストレートステム
¥
14,810
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75202138
MHS2-13LC(JCSS校正証明書付)
1セット
0~13
±2
平面
ナット付ステム
¥
16,130
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75202147
MHS3-13LC(JCSS校正証明書付)
1セット
0~13
±2
球面(SR4)
ストレートステム
¥
15,370
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75202156
MHS4-13LC(JCSS校正証明書付)
1セット
0~13
±2
球面(SR4)
ナット付ステム
¥
15,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください