曜日別特売

マイクロメータヘッド 標準形 (148シリーズ)

マイクロメータヘッド 標準形 (148シリーズ) - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド 標準形 (148シリーズ) - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド 標準形 (148シリーズ) - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド 標準形 (148シリーズ) - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド 標準形 (148シリーズ) - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド 標準形 (148シリーズ) - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド 標準形 (148シリーズ) - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド 標準形 (148シリーズ) - Mitutoyo(ミツトヨ)

小形/計量のため、機械への組込みもスペースをとりません。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(mm)
目量(mm)
器差(μm)
先端形状
ステム形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86893125MHT3-50~50.02-球面(SR1.5)ストレートステム
9,550
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
86893134MHT4-50~50.02-球面(SR1.5)ナット付ステム
10,300
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
40314454MHT3-5(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~50.02-球面(SR1.5)ストレートステム
16,900
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40314463MHT4-5(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~50.02-球面(SR1.5)ナット付ステム
17,650
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57662544MHT3-5(校正書・トレーサビリティ体系図付)0~50.02±5球面(SR1.5)ストレートステム
14,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57662553MHT4-5(校正書・トレーサビリティ体系図付)0~50.02±5球面(SR1.5)ナット付ステム
15,470
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86893143MHT5-6.50~6.50.01-平面逆目盛ストレートステム
7,370
取扱い終了
57662562MHT5-6.5(校正書・トレーサビリティ体系図付)0~6.50.01±5平面逆目盛ストレートステム
13,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40314479MHT5-6.5(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~6.50.01±5平面逆目盛ストレートステム
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57662544MHT3-5(校正書・トレーサビリティ体系図付)40314454MHT3-5(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)MHT3-5(校正書・トレーサビリティ体系図付) マイクロメータヘッド 標準形 (148シリーズ) Mitutoyo(ミツトヨ) 40314454マイクロメータヘッド 標準形 (148シリーズ)Mitutoyo(ミツトヨ)1台
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
57662553MHT4-5(校正書・トレーサビリティ体系図付)40314463MHT4-5(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)MHT4-5(校正書・トレーサビリティ体系図付) マイクロメータヘッド 標準形 (148シリーズ) Mitutoyo(ミツトヨ) 40314463マイクロメータヘッド 標準形 (148シリーズ)Mitutoyo(ミツトヨ)1台
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする