曜日別特売

HCミニローラー 仕上げ用セット

HCミニローラー  仕上げ用セット - ハンディ・クラウンHCミニローラー  仕上げ用セット - ハンディ・クラウン
(2件のレビュー)

大きな含みとスムーズな吐き出しで作業性抜群。平面から多少の凹凸面まで塗装出来る万能タイプ。

ローラーサイズ(mm)60幅(mm)85高さ(mm)70種類ローラーセット奥行(mm)33毛丈(mm)5材質(ローラー部)PE、PP材質(グリップ)PP材質(フレーム)スチール主な用途仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
869345741581350060
647
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-04
用途: 製作現場
卸売・小売業

ボンドなどを万遍なく早く塗る為に便利です。重宝しています。

対象商品 : 86934574
2022-10-21
用途: 塗装作業
運輸・通信業

泡立ちもなく細かな場所にも入り込む大きさなのでちょっとした塗装にはもってこいのローラーと思います
塗装仕上がりも綺麗で何度もリピートしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする