曜日別特売

HCミニローラー 仕上げ用スペア

HCミニローラー  仕上げ用スペア - ハンディ・クラウンHCミニローラー  仕上げ用スペア - ハンディ・クラウン
(5件のレビュー)
ローラーサイズ(mm)60毛丈(mm)5種類ローラー材質(ローラー部)PE、PP主な用途仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
869345831581350061
330
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86934583
2023-05-15
用途: 細かい塗装時

細かい塗装とてもにいい
もう少しお安くなると助かります。

対象商品 : 86934583
2020-11-24
用途: 内装塗装仕上げの補修用として
建設業・工事業

いつもこちらを使用させていただいています。
ローラーの滑りがとても良いです!

対象商品 : 86934583
2022-05-09
用途: 金属部の塗装
ユニテック製造業

ローラーが回転せず、滑っているようです。
ローラーによる模様が付き、塗装面がきたない。

対象商品 : 86934583
2018-01-05
用途: 小物塗装

塗料の絡みもよく塗りやすい
抜け毛に悩まされることが無いので
下処理することなくすぐに使用できます。

対象商品 : 86934583
2017-09-07
用途: 小物の塗装

2液混合型のエポキシ塗料で小物の塗装に使用していますが
軽く廻り塗膜も良好な感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする