ハンディ・クラウン
SMOOSY外壁凹凸面用スモールスペア
ローラーサイズ(mm)
150
種類
ローラー
材質(ローラー部)
PE繊維主体
主な用途
凹凸面用
芯材
PP
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86934644
1581440150
¥
704
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください