ハンディ・クラウン
SMOOSY仕上平滑面用スモールセット
塗料の飛び散りが少なく、きめ細やか。平滑面や内装の仕上に。
毛丈(mm)
5
種類
ローラーセット
材質(ローラー部)
PE繊維主体
材質(グリップ)
PP
材質(フレーム)
スチール
主な用途
万能用(多用途)
芯材
PP
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86934653
1581450100
100
¥
858
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86934662
1581450150
150
¥
1,078
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください